O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 057675 TOM.QU.COMP.16A 250V SCHUKO AZ

Legrand - 057675 TOM.QU.COMP.16A 250V SCHUKO AZ

Ref. fabricante 057675
Ref. Sonepar 818315
EAN 3245060576752

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): -
  • Cor de identificação: Branco
  • Entrada de Cabo: -
  • Espaço vertical entre os furos: 38
  • Frequência nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 250
  • Intensidade da corrente IEC: -
  • Intervalo horizontal entre os orifícios: 38
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: -
  • Número RAL: -
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Sistema de conexão: -
  • Tamanho do flange horizontal: 50
  • Tamanho do flange vertical: 62
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: Outro
  • Tensão nominal: -
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 20 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades