O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 049275 CABLE 500M REEL HF

Legrand - 049275 CABLE 500M REEL HF

Ref. fabricante 049275
Ref. Sonepar 825306
EAN 3414971328006

Especificações essenciais

  • Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a1
  • Armadura: Não
  • Armadura/reforço: Nenhum
  • Bainha de proteção: Nenhum
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): Sim
  • Cableagem: Conjunto/feixe
  • Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
  • Cabo com proteção radial contra a água: Não
  • Calibre-AWG: 20
  • Categoria: Nenhum
  • Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s1b
  • Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
  • Classe do condutor: Classe 5 - núcleo flexível de fio fino
  • Cor da bainha externa: Branco
  • Diâmetro do condutor: 7.3
  • Diâmetro externo aprox.: -
  • Ecrã sobre a cableagem: Nenhum
  • Ecrã sobre os elementos cableados: Nenhum
  • Elemento cableado: Pares
  • Especificação do isolamento do condutor: Outro
  • Especificação do material da bainha exterior: Polietileno (PE)
  • Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d1
  • Identificação do núcleo: Cor
  • Instalação subterrânea: Não
  • Integridade do circuito: -
  • Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
  • Material da bainha: Outro
  • Material do condutor: -
  • Material do isolamento do condutor: Outro
  • Número de elementos de fiação: 1
  • Número de núcleos: 2
  • Peso: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
  • Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
  • Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
  • Resistente a UV: Não
  • Retardante de chama: -
  • Seção nominal do condutor: 0.56
  • Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
  • Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Sim
  • Superfície do condutor: Nu
  • Tamanho AWG: 20
  • Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
  • Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
  • Valor NVP: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades