O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 049041 KNX ATUADOR PARA AVAC 0-10V
Ref. fabricante 049041
Ref. Sonepar 823192
EAN 3414970795052
Especificações essenciais
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de saída max.: -
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): -
- Função de proteção da válvula: -
- Grau de proteção (IP): -
- Interruptor manual: -
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: -
- Número de entradas binárias: -
- Número de entradas digitais: -
- Número de saídas: -
- Outros sistemas de BUS: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Tensão de comutação: -
- Variável de controlo comutável: -
- Variável de controlo contínuo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade