O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 048959 DET IV GRANDES ALTURAS
Ref. fabricante 048959
Ref. Sonepar 224991
EAN 3414971267466
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 40
- Altura: 112
- Altura de montagem ideal: 15
- Ângulo de detecção horizontal: 360
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: 10
- Atraso na ligação: 1
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 40
- Ciclo máximo de funcionamento: 0.1
- Com controlo remoto: Sim
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: 40
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Sim
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: 1.37
- Corrente máxima de arranque: 80
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 1
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: IK05
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor de ponte: Sim
- Largura: 88
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de zonas de comutação: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Operação remota: Sim
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 112
- Profundidade incorporada: 63
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: 0
- Sensor de alcance pivotante, vertical: 0
- Temperatura: -30
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 0
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade