O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 011169 QUAD.AP.ENC.DLP ALU TRIP. TP85

Legrand - 011169 QUAD.AP.ENC.DLP ALU TRIP. TP85

Ref. fabricante 011169
Ref. Sonepar 819930
EAN 3245060111694

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Sim
  • Adequado para instalação embutida: Não
  • Adequado para instalação encastrada: Não
  • Altura: 90
  • Altura embutida: -
  • Com grade de montagem: -
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Outro
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK00
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Instalação embutida: Não
  • Largura: 272
  • Largura para embutir: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de inserções de chave: -
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
  • Número de unidades: 3
  • Número de unidades horizontais: 3
  • Número de unidades verticais: 3
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade: 5.5
  • Qualidade do material: Outro
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de fixação: Outro
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades