O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 002679 KNX CTRL ON/OFF 20S 18E

Legrand - 002679 KNX CTRL ON/OFF 20S 18E

Ref. fabricante 002679
Ref. Sonepar 224962
EAN 3414972052375

Especificações essenciais

  • Adequado a uma carga C: Sim
  • Com indicação LED: -
  • Conexão BUS incluída: -
  • Corrente de comutação máx.: 16
  • Corrente nominal: 16
  • Diferentes fases conectáveis: Sim
  • Expansibilidade modular: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 10
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Módulo BUS destacável: Não
  • Número de entradas digitais: 18
  • Número máximo de saídas de comutação: 20
  • Operação local/operação manual: -
  • Outros sistemas de BUS: Nenhum
  • Potência de comutação máxima: -
  • Potência de saída: -
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Sim
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tensão nominal de operação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades