O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 002673 KNX CTRL ON/OFF 8S 8E D
Ref. fabricante 002673
Ref. Sonepar 224958
EAN 3414972052313
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Sim
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de comutação máx.: 16
- Corrente nominal: 16
- Diferentes fases conectáveis: Sim
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas digitais: 8
- Número máximo de saídas de comutação: 8
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade