O produto foi adicionado com sucesso.
Raytech - MAGIC BOX 100 CX DER+BUC+M.GEL
Ref. fabricante 50RT200012
Ref. Sonepar 752072
EAN 8032853652602
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Trancado
- Colável: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Sim
- Conectável: Sim
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: 100
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Outro
- Forma: Quadrado
- Grau de proteção (IP): IP68
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 100
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Universal
- Montagem debaixo de água: Sim
- Montagem no solo: Sim
- Número de entradas: 8
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm
- Profundidade: 50
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -20
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1200
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável
- Tipo de tampa: Tampa de montagem
Condicionantes
-
Min. 1 unidade