O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5021380 CAB AÇO COB RD8STCU100
Ref. fabricante 5021380
Ref. Sonepar 832569
EAN 4012196564804
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: Não
- Adequado para aplicações EX: -
- Características do material condutor: -
- Classe do condutor: -
- Cobertura material: -
- Cor: -
- Diâmetro do condutor: -
- Diâmetro externo do duto isolado: 8
- Distância de separação max. s equivalentes (materiais sólidos): -
- Distância de separação max. s equivalentes (no ar): -
- Força elástica máxima: -
- Material de revestimento: -
- Material do condutor: Aço
- Material isolante: -
- Número de condutores/fios: 1
- Peso: 40
- Qualidade do material condutor: -
- Secção transversal do condutor: 50
- Tipo de acabamento: Banhado a cobre
Condicionantes
-
Min. 100 unidades