O produto foi adicionado com sucesso.
Panduit - PLT3I-C0 ABRAÇ PT UV 290X3,7
Ref. fabricante PLT3IC0
Ref. Sonepar 831464
EAN 0074983540556
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento da fita: 290
- Cor: Preto
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.3
- Largura da banda: 3.7
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 76
- Min. força de retenção: 178
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades