O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Sim
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento da fita: 188
- Cor: Cor natural
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.3
- Largura da banda: 4.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 48
- Min. força de retenção: 222
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -20
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1000 unidades