O produto foi adicionado com sucesso.
Panduit - PLM2M-C BRAC MARC 203X2,5 INC
Ref. fabricante PLM2MC
Ref. Sonepar 836068
EAN 0074983553044
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento da fita: 203
- Cor: Cor natural
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Adjacente à viga
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 0.9
- Largura da banda: 2.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 51
- Min. força de retenção: 80
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -20
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 100 unidades