O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Comprimento da fita: 140
- Cor: Outro
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: -
- Largura da banda: 2.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 35
- Min. força de retenção: 80
- Modelo: Entalhe externo
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -5
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 100 unidades