O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 7940006078 CB 500/12 5 NT
Ref. fabricante 7940006078
Ref. Sonepar 831451
EAN 4032248520299
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: -
- Aprovação VG: -
- Comprimento da fita: 500
- Cor: Cor natural
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: -
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: -
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.95
- Largura da banda: 12.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 143
- Min. força de retenção: 1080
- Modelo: -
- Qualidade do material: -
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -10
- Temperatura de operação: -
- Tipo de acabamento: Revestido em plástico
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades