O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6194117 ESPELHO DUPLO D2-2 130
Ref. fabricante 6194117
Ref. Sonepar 817295
EAN 4012196628575
Especificações essenciais
- Comprimento: 300
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 130
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade