O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6194052 ESPELHO SIMPLES D2-1 1
Ref. fabricante 6194052
Ref. Sonepar 817292
EAN 4012196447978
Especificações essenciais
- Comprimento: 300
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 150
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade