O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6109950 SUPORTE ENCASTRAR WG-U
Ref. fabricante 6109950
Ref. Sonepar 817178
EAN 4012195125938
Especificações essenciais
- À prova de vento: -
- Acabamento da superfície: -
- Acessório da tampa: -
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: -
- Aplicação especial: -
- Bloqueável: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: -
- Cobertura: -
- Com divisória: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: -
- Com função loop: -
- Com fusível de correntes fracas: -
- Com iluminação de orientação: -
- Com iluminação funcional: -
- Com interruptor on/off: -
- Com lâmpada de sinalização: -
- Com parafusos: -
- Com proteção infantil: -
- Com tampa articulada: -
- Com tampa/fecho: -
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Contato de proteção: -
- Cor: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: -
- Equipado com: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Fonte de alimentação especial: -
- Força de impacto: -
- Forma: -
- Fornecido com anel giratório: -
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Impressão/marcação: -
- Inserção central com rotação: -
- Integridade do circuito: -
- Largura: -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Aço
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Mecanismo de ejeção: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Montagem ao gancho da luminária: -
- Montagem com isolamento: -
- Montagem de equipamentos de comutação: -
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: -
- Número de fases: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): -
- Número de polos do terminal: -
- Número de tomadas comutáveis: -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: -
- Para o número de acessórios: -
- Passagem da caixa pela abertura: -
- Passagem da caixa por membrana de vedação: -
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
- Passagem da carcaça pelo bico: -
- Pino de proteção redondo: -
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Profundidade interior: -
- Proteção contra corrente de defeito: -
- Proteção contra sobretensão: -
- Qualidade do material: Outro
- Selável: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tampa transparente: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de construção: -
- Tipo de fixação: -
- Tipo de tampa: -
- Tomada de fase: -
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: -
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade