O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6109932 ESPELHO WG-AF2TE BR TA
Ref. fabricante 6109932
Ref. Sonepar 817175
EAN 4012195125815
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: -
- Altura: 130
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): 0
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Não
- Largura: 60
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo de superfície plana: -
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 0
- Número de unidades verticais: 2
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 37
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade