O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6108084 BLOCO DISTRIBUICAO VB/
Ref. fabricante 6108084
Ref. Sonepar 817103
EAN 4012195273776
Especificações essenciais
- Altura: -
- Carga de incêndio: -
- Codificação de polos: -
- Codificação mecânica: -
- Código de cores/inserção de contacto: -
- Com alívio de tensão: -
- Comprimento: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do cabo: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Livre de halogéneo: -
- Material de contacto: -
- Material do corpo: -
- Modelo: -
- Número de conexões por polo: -
- Número de pólos: -
- Resistência de continuidade: -
- Resistência máxima a temperatura constante da peça de contacto: -
- Resistência máxima a temperatura constante do alívio de tensão: -
- Secção transversal da conexão (fio fino): -
- Secção transversal da conexão (núcleo sólido): -
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de conexão: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade