O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6105286 TOMADA ANT-3SD RADIO T
Ref. fabricante 6105286
Ref. Sonepar 817084
EAN 4012196164790
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: -
- Adequado para modem de cabo: -
- Altura do dispositivo: -
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: -
- Com tampa: Sim
- Cor: Alumínio
- DAB +: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 5
- Grau de proteção (IP): -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tomada final
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: -
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Tipo de tomada: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade