O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6104973 SUPORTE VIdeo-Cinch MT
Ref. fabricante 6104973
Ref. Sonepar 817014
EAN 4012195900108
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: -
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Preto
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: -
- Força de impacto: -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Cinch
Condicionantes
-
Min. 1 unidade