O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5408052 ABRACADEIRA CABO isCon
Ref. fabricante 5408052
Ref. Sonepar 816923
EAN 4012195674726
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: -
- Adaptado ao diâmetro do condutor circular: -
- Adequado para aplicações EX: -
- Diâmetro do tubo: -
- Dimensão do condutor: -
- Distância da parede: -
- Faixa de aperto do tubo: -
- Largura possível do condutor plano: -
- Material da braçadeira de sela: Aço inoxidável (V4A)
- Material de suporte: -
- Material de transporte: Aço inoxidável (V4A)
- Peça de base do material: Aço inoxidável (V4A)
- Suporte do condutor de altura de montagem: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tipo de montagem do condutor: -
- Tipo de montagem do Suporte: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades