O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5207901 ABRAC RD8-20 177/VA B-
Ref. fabricante 5207901
Ref. Sonepar 816823
EAN 4012195915836
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: -
- Adaptado ao diâmetro do condutor circular: -
- Adequado para aplicações EX: -
- Diâmetro do tubo: -
- Dimensão do condutor: -
- Distância da parede: -
- Faixa de aperto do tubo: -
- Largura possível do condutor plano: -
- Material da braçadeira de sela: -
- Material de suporte: -
- Material de transporte: Aço inoxidável (V4A)
- Peça de base do material: -
- Suporte do condutor de altura de montagem: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tipo de montagem do condutor: Com braçadeira
- Tipo de montagem do Suporte: Com ficha
Condicionantes
-
Min. 50 unidades