O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5207451 ABRAC COM BASE RD8-10
Ref. fabricante 5207451
Ref. Sonepar 816814
EAN 4012195009726
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: Não
- Adaptado ao diâmetro do condutor circular: -
- Adequado para aplicações EX: Sim
- Diâmetro do tubo: -
- Dimensão do condutor: -
- Distância da parede: -
- Faixa de aperto do tubo: -
- Largura possível do condutor plano: -
- Material da braçadeira de sela: Plástico
- Material de suporte: Plástico
- Material de transporte: Outro
- Peça de base do material: Plástico
- Suporte do condutor de altura de montagem: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tipo de montagem do condutor: Com braçadeira
- Tipo de montagem do Suporte: -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades