O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5032040 ABRAC FITA 831/40 FT
Ref. fabricante 5032040
Ref. Sonepar 816756
EAN 4012195383895
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: -
- Adaptado ao diâmetro do condutor circular: -
- Adequado para aplicações EX: -
- Diâmetro do tubo: -
- Dimensão do condutor: -
- Distância da parede: -
- Faixa de aperto do tubo: -
- Largura possível do condutor plano: -
- Material: Aço
- Material da braçadeira de sela: Outro
- Material de suporte: -
- Material de transporte: Aço termo galvanizado
- Peça de base do material: Outro
- Suporte do condutor de altura de montagem: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de acessório/peça de reposição: -
- Tipo de montagem do condutor: -
- Tipo de montagem do Suporte: Outro
Condicionantes
-
Min. 25 unidades