O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2331944 ABRAC. FIVELA 565 9X76
Ref. fabricante 2331944
Ref. Sonepar 836273
EAN 4012196417384
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 760
- Cor: Branco
- Detetável/Rastreável: -
- Diâmetro do feixe: 227
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: -
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 2
- Largura da banda: 9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 227
- Min. força de retenção: -
- Modelo: Entalhe externo
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -30
- Temperatura de operação: -30
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade