O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - 2235-0 Braçadeira Unex 3,6x199 em U61X
Ref. fabricante 22350
Ref. Sonepar 831172
EAN 8428884000374
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento da fita: 199
- Cor: Preto
- Detetável/Rastreável: Não
- Diâmetro do feixe: 1.6
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.2
- Largura da banda: 3.6
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 50
- Min. força de retenção: 130
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Outro
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -30
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades