O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 033187 BRACADEIRAS VDI 300MM NEGRO
Ref. fabricante 033187
Ref. Sonepar 818567
EAN 3245060331870
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Não
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento da fita: 300
- Cor: Preto
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Fecho de velcro
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 3
- Largura da banda: 16
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: -
- Min. força de retenção: -
- Modelo: Ganchos de fita
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 10 unidades