O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Conexão e fixação
Legrand - 032055 BRAÇ.SERRILHA INC 180

Legrand - 032055 BRAÇ.SERRILHA INC 180

Ref. fabricante 032055
Ref. Sonepar 831014
EAN 3245060320553

Especificações essenciais

  • Aprovação MIL: -
  • Aprovação UL: Sim
  • Aprovação VG: -
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Comprimento da fita: 180
  • Cor: Incolor
  • Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
  • Faixa de texto: Nenhum
  • Fecho de fita: Patilha em plástico
  • Fixador solúvel: Não
  • Largura da abraçadeira: 1.35
  • Largura da banda: 4.6
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. diâmetro do pacote: -
  • Min. força de retenção: 220
  • Modelo: Entalhe externo
  • Qualidade do material: Poliamida
  • Refletor (fluorescente): Não
  • Temperatura de montagem: -10
  • Temperatura de operação: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Nenhum
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades