O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 031800 BRACADEIRA PRETA 2,4X95
Ref. fabricante 031800
Ref. Sonepar 818546
EAN 3245060318000
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 95
- Cor: Preto
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.1
- Largura da banda: 2.4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: -
- Min. força de retenção: 80
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): -
- Temperatura de montagem: 0
- Temperatura de operação: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades