O produto foi adicionado com sucesso.
TradeForce - 0000460034 ABR 300X4.8 PT I/E
Ref. fabricante 0000460034
Ref. Sonepar 830748
EAN 7630268401191
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento da fita: 300
- Cor: Preto
- Detetável/Rastreável: -
- Diâmetro do feixe: 81
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.35
- Largura da banda: 4.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -20
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Nenhum
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade