O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW44612 REGUA SECCION 5X16MM2
Ref. fabricante GW44612
Ref. Sonepar 931029
EAN 8011564014329
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 33
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 88
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 5
- Número de pontos de fixação por polo: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 16
- Seção da ligação de cabo rígido: 16
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 16
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 16
- Temperatura de operação: 85
- Tensão nominal: 750
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 33
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade