O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Conexão e fixação
Legrand - 034044 LIGADOR PORCA C/PATA 2X50 MM

Legrand - 034044 LIGADOR PORCA C/PATA 2X50 MM

Ref. fabricante 034044
Ref. Sonepar 820788
EAN 3245060340445

Especificações essenciais

  • Abertura central entre os orifícios: -
  • Altura: 59
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
  • Comprimento: -
  • Cor: Preto
  • Corrente nominal: -
  • Largura: 55
  • Largura/tamanho da grelha: -
  • Livre de halogéneo: -
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Outro
  • Número de pólos: -
  • Número de pontos de fixação por polo: -
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Profundidade: 30.8
  • Seção da ligação de cabo flexível: 50
  • Seção da ligação de cabo rígido: 50
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 50
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de ligação elétrica 1: Outro
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Transparente: Não
  • Valor da menor altura de montagem possível: -
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades