O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 034030 LIGADOR PORCA S/PATA 2X6 MM
Ref. fabricante 034030
Ref. Sonepar 820781
EAN 3245060340308
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 27
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento: -
- Cor: Preto
- Corrente nominal: -
- Largura: 15.7
- Largura/tamanho da grelha: -
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: -
- Número de pontos de fixação por polo: -
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 15.7
- Seção da ligação de cabo flexível: 6
- Seção da ligação de cabo rígido: 6
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 6
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: -
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade