O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Conexão e fixação
Legrand - 611261 BASE PLANA CLIMATIZ DLP 70X40

Legrand - 611261 BASE PLANA CLIMATIZ DLP 70X40

Ref. fabricante 611261
Ref. Sonepar 819764
EAN 3245066112619

Especificações essenciais

  • Altura: 40
  • Com clipe de fixação de cabo: Sim
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Não
  • Comprimento: 2000
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK07
  • Fornecido em rolo: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 70
  • Livre de halogéneo: Não
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Número de divisórias fixas: 0
  • Numero de divisórias instaláveis: 0
  • Número RAL: -
  • Pré-puncionada: -
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: -
  • Temperatura de utilização: -25
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Furação da base
  • Tipo de tampa: Nenhum
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades