O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Acessórios de Edifícios
Legrand - 091174 INTERRUPTOR PE P/CAND. PR GSB

Legrand - 091174 INTERRUPTOR PE P/CAND. PR GSB

Ref. fabricante 091174
Ref. Sonepar 846010
EAN 3245060911744

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: -
  • Com capa de proteção: Sim
  • Com interbloqueio: Não
  • Com isolamento de proteção: Sim
  • Cor: Preto
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 2
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: -
  • Material: Plástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: -
  • Profundidade: 32
  • Tipo de comando: Ligado ou desligado

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades