O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica system - Pack 5 Conector macho plano
Ref. fabricante INS44303
Ref. Sonepar 135934
EAN 3606489820343
Especificações essenciais
- Altura: 15
- Carga de incêndio: 0.06
- Codificação de polos: 1, 2, PE
- Codificação mecânica: Sim
- Código de cores/inserção de contacto: -
- Com alívio de tensão: Sim
- Comprimento: 54
- Corrente nominal: 16
- Diâmetro do cabo: 5.5
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 24
- Livre de halogéneo: Sim
- Material de contacto: CuZn
- Material do corpo: Poliamida
- Modelo: Tomada
- Número de conexões por polo: 1
- Número de pólos: 3
- Resistência de continuidade: -
- Resistência máxima a temperatura constante da peça de contacto: 100
- Resistência máxima a temperatura constante do alívio de tensão: -
- Secção transversal da conexão (fio fino): 1.5
- Secção transversal da conexão (núcleo sólido): 1.5
- Tensão nominal: 250
- Tipo de bloqueio: Conector de encaixe integrado
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento da superfície de contacto: Banhado a prata
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante INS44001Ref. Sonepar 135920
-
Ref. fabricante INS44004Ref. Sonepar 135921
-
Ref. fabricante INS44005Ref. Sonepar 135922
-
Ref. fabricante INS44010Ref. Sonepar 128921
-
Ref. fabricante INS44031Ref. Sonepar 135925
-
Ref. fabricante INS44209Ref. Sonepar 135926
-
Ref. fabricante INS44050Ref. Sonepar 128922
-
Ref. fabricante INS44008Ref. Sonepar 135923
-
Ref. fabricante INS44009Ref. Sonepar 135924