O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica system - Caixa chão XS Redonda IP44 2M
Ref. fabricante INS52101
Ref. Sonepar 135935
EAN 3606489818890
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Não
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: Não
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: Sim
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: Não
- Comprimento de instalação: 0
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: 90
- Diâmetro para embutir: -
- Estrutura de proteção de piso: Não
- Grau de proteção (IP): IP44
- Largura de instalação: 0
- Material de cobertura: Aço inoxidável
- Material do corpo: Aço inoxidável
- Número de caixas para dispositivos: -
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 1
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: 42
- Profundidade mínima de Instalação: 90
- Proteção da superfície da caixa: Sem tratamento
- Tipo de tampa: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante INS44001Ref. Sonepar 135920
-
Ref. fabricante INS44004Ref. Sonepar 135921
-
Ref. fabricante INS44005Ref. Sonepar 135922
-
Ref. fabricante INS44010Ref. Sonepar 128921
-
Ref. fabricante INS44031Ref. Sonepar 135925
-
Ref. fabricante INS44209Ref. Sonepar 135926
-
Ref. fabricante INS44050Ref. Sonepar 128922
-
Ref. fabricante INS44008Ref. Sonepar 135923
-
Ref. fabricante INS44009Ref. Sonepar 135924