O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica system - Cabo 6m x 2,5mm plano Branco
Ref. fabricante INS44292
Ref. Sonepar 135933
EAN 3606489820237
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Cabo permanente resistente à temperatura: 74
- Carga de incêndio: 0.49
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Codificação de polos: L, N, PE
- Codificação mecânica: Sim
- Código de cores/inserção de contacto: Branco
- Comprimento da fita: -
- Comprimento de decapagem: -
- Comprimento total: 6
- Cor da bainha externa: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 16
- Diâmetro do cabo: 10.3
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Grau de poluição: 6
- Grau de proteção (IP): IP20
- Livre de halogéneo: Sim
- Material de contacto: -
- Material do corpo: -
- Máx. temperatura de operação no condutor: -
- Número de pólos: 2
- Peça isolante resistente à temperatura permanente: 104
- Resistência de continuidade: 50
- Seção nominal do condutor: 2.5
- Tensão nominal: 250
- Terminação do lado 1: Ficha de rede
- Terminação do lado 2: Tomada
- Tipo de bloqueio: Conector de encaixe integrado
- Tipo de cabo: H03VV-F
- Tipo de cabo acabado: Cabo de alimentação
- Tratamento da superfície de contacto: Estanhado
- Tratamento final do condutor: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante INS44001Ref. Sonepar 135920
-
Ref. fabricante INS44004Ref. Sonepar 135921
-
Ref. fabricante INS44005Ref. Sonepar 135922
-
Ref. fabricante INS44010Ref. Sonepar 128921
-
Ref. fabricante INS44031Ref. Sonepar 135925
-
Ref. fabricante INS44209Ref. Sonepar 135926
-
Ref. fabricante INS44050Ref. Sonepar 128922
-
Ref. fabricante INS44008Ref. Sonepar 135923
-
Ref. fabricante INS44009Ref. Sonepar 135924