O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1758370000 MOD HDC-CM-3BCM GR
Ref. fabricante 1758370000
Ref. Sonepar 815224
EAN 4032248019595
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Altura: 40.4
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Não
- Corrente nominal: 40
- Diâmetro do contato de encaixe: 3.6
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: -
- Largura: 11.4
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Outro
- Material de inserção do conector: -
- Material do contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: 3
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 690
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 1 unidade