O produto foi adicionado com sucesso.
Friedland - 182 BESOURO MINIBUZZER 8VAC
Ref. fabricante 70FR300003
Ref. Sonepar 844061
EAN 5004100350121
Especificações essenciais
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Consumo de eletricidade: 0.600
- Cor do corpo: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem saliente
- Tensão nominal: 8.000
- Tipo de corrente: AC
- Tipo de tonalidade: Outro
- Transformador embutido: Não
- Volume: 80.000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade