O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Acessórios de Edifícios
Legrand - 694567 BLC 3X2P+T 5M BR/CZ

Legrand - 694567 BLC 3X2P+T 5M BR/CZ

Ref. fabricante 694567
Ref. Sonepar 826799
EAN 3414971945562

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com tampa: Não
  • Comprimento do cabo de alimentação: 5
  • Cor: Branco
  • Corrente nominal: 16
  • Designação NEMA: Nenhum
  • Filtro de rede: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Forma da carcaça: Outro
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Inserção central com rotação: -
  • Inserção central rodada em ângulo: -
  • Interruptor diferencial: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de conexões USB: 0
  • Número de fichas Tipo P17 (Itália): 0
  • Número de outras tomadas: 0
  • Número de saídas NEMA: 0
  • Número de tomadas CEE: -
  • Número de tomadas com pino de terra: 0
  • Número de tomadas Euro: 0
  • Número de tomadas padrão suíço 13: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
  • Número de tomadas para aparelhos de frio: 0
  • Numero de tomadas SCHUKO: 3
  • Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): 0
  • Número de tomadas Tipo P11 (Itália): 0
  • Número de tomadas tipo suíço 23: 0
  • Número de tomadas universais multipadrão: 0
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Seção transversal do núcleo: 1.5
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades