O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 694509 BLC ROT PR6X2P+T 1,5MBR
Ref. fabricante 694509
Ref. Sonepar 826796
EAN 3414971944404
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com interruptor on/off: Sim
- Com tampa: Não
- Comprimento do cabo de alimentação: 1.5
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 16
- Designação NEMA: Nenhum
- Filtro de rede: Não
- Força de impacto: IK04
- Forma da carcaça: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Inserção central com rotação: -
- Inserção central rodada em ângulo: -
- Interruptor diferencial: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de conexões USB: 0
- Número de fichas Tipo P17 (Itália): 0
- Número de outras tomadas: 0
- Número de saídas NEMA: 0
- Número de tomadas CEE: -
- Número de tomadas com pino de terra: 0
- Número de tomadas Euro: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Número de tomadas para aparelhos de frio: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 6
- Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): 0
- Número de tomadas Tipo P11 (Itália): 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Número de tomadas universais multipadrão: 0
- Número RAL (semelhante): 9017
- Proteção contra sobretensão: Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Seção transversal do núcleo: 1.5
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade