O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 654976 TORRE60 4X2P+T CABO 2M
Ref. fabricante 654976
Ref. Sonepar 827880
EAN 3414971972698
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Comprimento: 367
- Cor: Preto
- Diâmetro: 84.4
- Dobrável/inclinável: Sim
- Extensível: Não
- Força de impacto: IK06
- Forma: Redondo
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: -
- Material: Plástico
- Modelo: Integrado
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 0
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 0
- Número de conexões USB: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de pólos D-Sub 15: 0
- Número de posições vazias do módulo: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 4
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Profundidade incorporada: 379
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal: 250
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade