O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW66207N TOM 2P+T 16A 400V 9H
Ref. fabricante GW66207N
Ref. Sonepar 835635
EAN 8011564741201
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Vermelho
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de pólos: 3
- Posição da hora do relógio: 9
- Proteção: Nenhum
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de interruptor: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade