O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864657 NL-STEP CENT TVRSAT ARE
Ref. fabricante 864657
Ref. Sonepar 821985
EAN 3414971127777
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP31
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 50
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Outro
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Largura do dispositivo: 50
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 7044
- Profundidade do dispositivo: 9.7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Placa central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade