O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 864603 NL-STEP TECLA TRIP AREI

Legrand - 864603 NL-STEP TECLA TRIP AREI

Ref. fabricante 864603
Ref. Sonepar 822499
EAN 3414971127104

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 49.7
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Outro
  • Força de impacto: IK04
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 50.2
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Botão de três partes
  • Número RAL (semelhante): 7044
  • Profundidade: 8.9
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Interruptor/botão de pressão

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades