O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 864524 NL-STEP CARREG 2XUSB PR

Legrand - 864524 NL-STEP CARREG 2XUSB PR

Ref. fabricante 864524
Ref. Sonepar 821998
EAN 3414971126480
  • 12pontos

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: -
  • Altura: 50
  • Altura do dispositivo: 50
  • Anel de suporte: Não
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: -
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com bus/acopladores: -
  • Com iluminação: -
  • Com impressão: Sim
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Preto
  • Direção de saída: Direito
  • Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
  • Força de impacto: IK04
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Janela de controlo/saída de luz: -
  • Largura: 50
  • Largura do dispositivo: 50
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Placa central
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 9017
  • Profundidade: 8.4
  • Profundidade do dispositivo: 8.4
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Sistema de montagem: Placa central
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Outro
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: USB

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades