O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864519 NL-STEP CENT TOM 2P PR
Ref. fabricante 864519
Ref. Sonepar 822309
EAN 3414971126343
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 50.1
- Com área de etiqueta: -
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Preto
- Força de impacto: IK04
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 50.1
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Placa central
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 16.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Tomada
Condicionantes
-
Min. 1 unidade