O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864349 NL-STEP TOM ALTF DUP AL
Ref. fabricante 864349
Ref. Sonepar 822294
EAN 3414971125636
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 75.8
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: Outro
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Não
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Alumínio
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP40
- Instalação embutida: -
- Largura do dispositivo: 75.8
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: 7040
- Profundidade do dispositivo: 46.3
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: Outro
- Tipo de conexão: Parafuso
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade